Learn More
Fisherbrand™ PP Carboy
For use with large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage; Autoclavable; Closure Material: Polypropylene; Color: White
$413.64 - $814.14
Spécifications
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Color | Natural |
Disposable | Reusable |
Material | Polypropylene |
Mouth Style | Wide |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
14-388-177
|
Fisherbrand™
14388177 |
10 L |
chaque for $814.14
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
14-388-178
|
Fisherbrand™
14388178 |
20 L |
chaque for $771.00
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
14-388-179
|
Fisherbrand™
14388179 |
50 L |
chaque for $413.64
|
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Choose 10 L FISHERBRAND PP, Carboy for large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage.
- These carboys feature a large mouth for easy filling/dispensing, and are made of natural polypropylene with white 83B polypropylene closure and TPE (thermoplastic elastomer) gasket.
- Customization options available for fluid transfer applications. Fit perfectly with a variety of optional 83B closures with standard tubing sets and custom tubing set designs.
- Key Features:
- Convenient shoulder handles allow easy carrying and pouring, even with gloved hands
- Available in 10, 20, and 50 L sizes for a variety of biopharmaceutical applications
- Graduated to contain in 1 gal. and 5 L increments for ease of use
- Nalgene Top Works Fluid Transfer Systems permits convenient liquid aseptic transfer
- Autoclavable/Graduated/Leakproof
Spécifications
Autoclavable | |
Reusable | |
Wide | |
Non-sterile |
Natural | |
Polypropylene | |
Carboy |